Komplet MICROMASTER EASY (0 ÷ 30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm, kvadratna palica) + podstavek

Št. art.: 00511013
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Vrsta zaščite IP IP67
Embalaža Plastični kovček
Število vsebovanih delov 3 kos
Vrsta shranjevanja vložek iz trde pene
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Število izrezov za orodje 3 kos
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00511013
EAN/GTIN 7630041149173
Številka proizvajalca 00511013
L-število L41140 645

Opis

Opis:

Komplet opreme MICROMASTER Easy (0÷30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm) + omejevalnik globine

Lastnosti:

  • Tip baterije: CR2032 gumbna baterija