Planificarea îmbunătățită a resurselor – utilizarea eficientă a materialelor
Adesea, calculele companiilor nu mai sunt compatibile cu costurile energiei și ale materiilor prime, care au crescut rapid în ultima vreme. Problemele de aprovizionare și blocajele duc la creșterea costurilor operaţionale și la complicații în planificarea costurilor. În cele ce urmează, vă vom arăta cum puteți reuși pas cu pas o optimizarea a planificării resurselor, cu scopul de a atinge cu succes obiectivele de îmbunătățire a proceselor operaționale și de economisire a costurilor.
Sustenabilitatea este un pilon esențial al oricărei structuri sănătoase a unei companii. Astăzi, acest lucru merge mult mai departe decât gândirea în termeni de eficiență climatică. Pentru companiile industriale, o afacere durabilă înseamnă menținerea unor relații stabile cu clienții și investiții în scule și stocuri care își păstrează calitatea superioară pe termen lung.
Investiții în durabilitate și calitate
Un proces este la fel de bun ca și materialele folosite în acesta. Semnele de uzură a sculelor sunt vizibile prin faptul că procesele necesită mai mult timp și efort, mai multă energie și, de exemplu, costuri mai mari de personal. Cu produsele noastre GARANT, garantăm o calitate superioară deosebit de durabilă și fiabilă și, prin urmare, o mai bună siguranță a planificării, cu o garanție de 10 ani*.

Cu GARANT, garantăm durabilitatea
GARANT este scula noastră de sistem pentru tot ceea ce se află la mai puțin de 10 metri de stațiile de lucru industriale – cu o calitate superioară fiabilă. Calitatea GARANT cuprinde:
- Garanție de 10 ani la produsele GARANT**
- Producție în cele mai bune unități de producție din lume
- Echipa noastră internă de dezvoltare, douăsprezece centre tehnologice interne și metode de testare certificate
- Raport excelent preț-performanță
- Peste 55.000 de produse GARANT din domenii de utilizare cum ar fi așchierea, tehnica de strângere și prindere, scule de mână, stații de lucru și depozitare, echipamente de protecție personală și multe altele
* Garanție de 10 ani pentru materialele și fabricarea produselor GARANT atunci când sunt utilizate conform destinației, excluzând uzura obișnuită ca urmare a solicitării mecanice și excluzând toate componentele electronice.
** Garanție de 10 ani pentru materialele și fabricarea stațiilor de lucru și a produselor de depozitare GARANT atunci când sunt utilizate conform destinației, excluzând uzura regulată ca urmare a solicitării mecanice și excluzând produsele instalate în containere, precum și toate componentele electronice.

Accent pe materiale care economisesc resurse
Blocajele materiilor prime au devenit o problemă globală. Lemnul, care este deosebit de important pentru echipamentele companiei și ale fabricilor, suferă, de asemenea, de acest lucru. Materialele alternative și regenerabile devin din ce în ce mai populare. Dar nu doar disponibilitatea contează. Calitatea și prețul sunt, de asemenea, importante când vine vorba de această schimbare. Trecerea la materiale din surse regenerabile dă roade de mai multe ori. Resursele sunt conservate, timpii de așteptare sunt reduși, evitându-se în același timp creșterea prețurilor pentru materii prime limitate.
În comparație cu lemnul, bambusul este o resursă care se regenerează foarte repede. Chiar dacă vorbim despre lemnul de bambus, bambusul este de fapt o iarbă. Unele tipuri pot crește până la un metru pe zi. Din acest motiv, se pot recolta cantități masive în fiecare an fără a pune în pericol existența sa. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când este tăiat, nu moare întreaga plantă, spre deosebire de un copac. Deoarece bambusul este foarte dur și dens, acesta poate fi folosit pentru a produce mobilier robust și durabil, care este în același timp ușor și foarte flexibil.
Actualizați sau înlocuiți echipamentele și mobilierul industrial în ritmul propriu

Stațiile de lucru și liniile de depozitare modulare, cum ar fi GARANT GridLine, vă oferă o mai mare flexibilitate în alegerea materialelor. Componentele individuale pot fi asamblate liber și sunt ușor de înlocuit. De exemplu, puteți utiliza o materie primă rapid regenerabilă, cum ar fi bambusul, ca alternativă la lemn pentru blaturile de lucru.
O stație de lucru este o investiție mare, care nu trebuie luată cu ușurință. Poate că ați dori să înființați un nou spațiu de producție mai târziu. Sau să adăugați la inventarul dumneavoastră piese potrivite după câțiva ani? Cu o garanție de disponibilitate de 10 ani pentru produsele GARANT GridLine, puteți fi siguri că fiecare stație de lucru construită de noi poate fi reprodusă sau îmbunătățită cu piese de schimb și accesorii.
Aflați mai multe despre GARANT GridLine aici.

Când vine vorba de inventar, economisiți materii prime fără a face compromisuri în privința calității
Fie că este vorba de un punct de informații sau de un perete pentru scule – cei care apreciază flexibilitatea maximă și manevrarea ușoară atunci când aleg un echipament o vor găsi la GARANT Uni Line. Sistemele noastre modulare de calitate industrială sunt proiectate astfel încât componentele individuale, cum ar fi bazele, sertarele sau panourile perforate, să poată fi combinate și înlocuite foarte ușor. Acest lucru vă scutește de sistemele personalizate costisitoare și statice. În același timp, alegând GARANT Uni Line, obțineți materiale de o calitate deosebită și robuste, care sunt, în cea mai mare parte, reciclabile în funcție de tipul de material. Produsele sunt concepute cu o utilizare cât mai redusă a materialelor și sunt totuși foarte durabile. Acest lucru nu numai că economisește materii prime, ci reduce și greutatea, ceea ce face transportul și asamblarea mult mai ușoară.
Mai multe informații despre GARANT Uni Line găsiți aici.
GARANT Uni Line oferă o versatilitate maximă, cu asamblare simplă și un consum redus de materii prime.
Creșteți durabilitatea sculelor dumneavoastră
Conservarea a ceea ce aveți este cea mai evidentă abordare a planificării resurselor. În cazul utilizării zilnice a sculelor, semnele de uzură nu pot fi evitate, dar pot fi întârziate semnificativ. Cu o recondiționare regulată, cum ar fi serviciul nostru de reșlefuire, durata de viață a sculelor dumneavoastră poate fi prelungită cu până la 3-4 cicluri de viață.
Tendința este încă de a înlocui o unealtă în loc de a o repara, chiar dacă acest lucru ar fi mai eficient din punct de vedere al utilizării resurselor. Ceea ce pare a fi mai ușor la prima vedere se datorează, de obicei, unor întrebări fără răspuns. Răspundem aici la unele dintre cele mai frecvente:

Când este utilă reșlefuirea?
Atunci când vă trimiteți uneltele pentru reșlefuire în timp util și acordați atenție reșlefuirii de înaltă calitate. Pentru a preveni apariția uzurii, verificați în mod regulat sculele dumneavoastră pentru a vedea dacă acestea ar putea fi reșlefuite. Sfat: Cel mai bine este să vă notați o programare pentru acest lucru în calendar.
Ce scule pot fi reșlefuite?
Majoritatea sculelor pot fi reșlefuite. Cu cât geometria este mai complexă, cu atât mai multă expertiză este necesară. Doar câteva scule nu pot fi reșlefuite. Suntem bucuroși să vă ajutăm și să vă sfătuim cu privire la serviciul nostru de reșlefuire.
Cum știți când este necesară reșlefuirea?
Există unele indicii vizuale, cum ar fi formarea de bavuri, scăderea calității suprafeței piesei prelucrate cu sculă sau un profil deformat. O veți observa și în timpul utilizării, de exemplu, prin forțele mai mari asupra mașinii, zgomotele de frezare se schimbă sau scula produce zgomote mai puternice.

Un echipament de protecție personală de calitate crește gradul de acceptare a purtătorului
Mai presus de toate, atunci când vine vorba de echipamentul de protecție personală al angajaților dumneavoastră, investiția în produse de înaltă calitate și de lungă durată dă roade. Produsele de unică folosință sunt foarte populare, în special pentru protecția auzului. Cu toate acestea, tocmai în acest domeniu este important un nivel ridicat de confort în timpul utilizării și o eficiență ridicată. Dopurile de urechi care nu se potrivesc în mod optim sunt aruncate mai devreme sau nici măcar nu sunt folosite deloc.
Conform statisticilor, 84% dintre angajații la companiile industriale încă nu folosesc produse pentru protecția auzului în mod fiabil, în ciuda expunerii la zgomot. De asemenea, eficiența produselor pentru protecția auzului de unică folosință este de numai 31%, conform unui studiu realizat de INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité).
Buna planificare a resurselor face o diferență în acest caz: trecerea la dispozitivele auditive personalizate (otoplastii), duce la o protecție optimă a angajaților împotriva riscurilor de sănătate legate de zgomot și se obține un nivel mai ridicat de acceptare în rândul purtătorilor. Acest lucru este benefic și pentru mediu, deoarece se produc mult mai puține deșeuri și se pot economisi materii prime valoroase. Protecția auditivă adaptată are și avantaje economice: oferă un potențial de economisire de până la 67% într-un an, în comparație cu produsele pentru protecția auzului de unică folosință. Pentru fiecare pereche de dispozitive auditive personalizate, pe baza unei perioade de garanție de șase ani, există un potențial de economisire de peste 38 de euro pe an.
Aflați mai multe despre protecția auzului aici.

Produse cu cerințe speciale privind sustenabilitatea
Produsele produse în mod sustenabil sunt, în general, verificate cu deosebită atenție în timpul dezvoltării și respectă standardele tehnologice moderne. Puteți cumpăra produse de la noi cu noua etichetă ”Uvex Protecting Planet”. Aceste sunt clasificate ca fiind deosebit de sustenabile. Acestea garantează că întregul proces poate fi urmărit, de la dezvoltare până la vânzare. Produsele Uvex sunt fabricate din cea mai mare proporție posibilă din materiale bio sau reciclate. La gama de ochelari de protecție 3 în 1 Uvex i-range Planet, de exemplu, planta de ricin reprezintă 38% din materialul ramei, aceasta fiind o materie primă sustenabilă. Mănușa de protecție împotriva tăieturilor uvex Bamboo TwinFlex® este fabricată din 45% viscoză de bambus și poliamidă reciclată.
Partea superioară a pantofilor de siguranță Uvex 1 G2 planet este produs în întregime din sticle PET reciclate.

Concluzie: planificarea resurselor este un proces continuu
Chiar și micile ajustări pentru o utilizare mai eficientă a resurselor se fac simțite pe termen lung. Prin urmare, merită să faceți un bilanț periodic al domeniilor în care puteți economisi resurse și reduce costurile:
- Unde puteți prelungi durata de viață a sculelor existente?
- Când are sens să achiziționați o nouă sculă, de exemplu, pentru a reduce consumul de energie sau pentru a îmbunătăți performanța?
- Unde pot fi economisite resursele prin trecerea la produse și materiale sustenabile?
Echipa Hoffmann Group este bucuroasă să vă sfătuiască aici.