{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Ochelari cu brațe | |
| Disc de nuanțare | Clar | |
| Marcarea lentilelor | 2C-1,2 W1 FKN | |
| Proprietăți disc | Fără aburire; Rezistent la substanţe chimice; UV400; rezistent la zgârieturi | |
| Proprietăți cadru | Braţe cu înclinare reglabilă; Braţe detaşabile | |
| Rezistență mecanică/termică disc | F; K; N | |
| Standard | EN 166; EN 170 | |
| Grad de transmisie | 91 % | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Serie | uvex i-range planet | |
| Denumirea producătorului | uvex i-lite planet | |
| Supraochelari | da | |
| Forma potrivită | Normal | |
| Marcajul ramei | W 166 F CE | |
| Identificare producător cadru | W | |
| Culoarea | albastru; alb | |
| Standarde de referință cadru | EN 166 | |
| Rezistență mecanică/termică cadru | F | |
| Tip filtru disc | 2C | |
| Nivel de nuanță disc | 1,2 | |
| Identificare producător disc | W | |
| Clasă optică disc | 1 | |
| Categoria de protecție | II | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 096517 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4031101942346 | |
| Număr producător | 9143295 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |