Indicatoare de siguranţă şi marcajul podelei

Instrucţiuni recomandate angajaţilor şi vizitatorilor în vederea evitării accidentelor

Nu toate zonele din halele de producţie sunt accesibile tuturor, doar personalul instruit trebuie să opereze maşinile, iar căile de evacuare trebuie să fie rapid şi uşor de recunoscut de toate persoanele prezente. Pentru o bună vizibilitate în astfel de situaţii, indicatoarele de siguranţă sunt foarte utile şi chiar prevăzute prin lege. Indicatoarele de siguranţă trebuie folosite pentru protecţia angajaţilor şi pentru evitarea accidentelor la locul de muncă. Semnele de siguranţă care trebuie utilizate sunt cuprinse în norma europeană EN ISO 7010 şi în Regulile tehnice pentru facilităţile de lucru (denumite şi regulile privind protecţia angajaţilor la locul de muncă, sau prescurtate ASR), în vigoare în Germania, în secţiunea A1.3 (semne de siguranţă şi semne pentru protecţia sănătăţii). Semnele trebuie să fie fixate într-un mod uşor vizibil şi permanent, în toate companiile, clădirile publice, resp. în locurile în care este necesară protejarea persoanelor. Acest lucru trebuie luat în considerare deja la planificarea de noi locuri de muncă. În gama noastră variată de semne de siguranţă, puteţi găsi indicatoare cu comenzi, cu interdicţii, de salvare, de avertizare şi de protecţie împotriva incendiilor.

Informaţii cu privire la semne şi la indicatoare de siguranţă

Culoarea şi forma semnului de siguranţă

Pentru recunoaşterea clară a semnelor de siguranţă, culorile au fost stabilite în mod unitar în cadrul ISO 3864-4. Culorile specificate în coloanele 3, 4 şi 5 (vezi tabelul de dedesubt) trebuie să corespundă, de asemenea, specificaţiilor din ISO 3864-4. Pentru culoarea de contrast sunt consideraţi şi pigmenţii fotolominiscenţi.

RAL 1003

Semnal galben

RAL 3001

Semnal roşu

RAL 5005

Semnal albastru

RAL 6032

Semnal verde

RAL 9003

Semnal alb

RAL 9004

Semnal negru

Dimensiunea recomandată a indicatoarelor de siguranţă şi distanţele lor de vizibilitate

Alegerea dimensiunii este decisivă pentru distanţa de la care poate fi recunoscut indicatorul. Cu cât semnul trebuie să fie recunoscut de la o distanţă mai mare, cu atât mai mare trebuie să fie indicatorul. Există diferenţe între diversele tipuri de indicatoare de siguranţă, consultaţi tabelul de mai jos.

Exemplu: Indicatorul de interdicţie „Accesul interzis persoanelor neautorizate” este ales cu un diametru de 100 mm. Astfel, semnul poate fi recunoscut cu uşurinţă de la o distanţă de 4 m. Totuşi, dacă această distanţă nu este suficientă, diametrul trebuie mărit.

Vedere diurnă şi nocturnă

Semn de siguranţă fluorescent

În cazul lipsei iluminatului de siguranţă sau al eliminării iluminatului general, se folosesc semne fluorescente pentru protecţia împotriva incendiilor şi de salvare. Produsele noastre fluorescente sunt în mod clar peste valorile minime impuse în DIN 67510. Următorii factori influenţează valorile iluminatului:

  • Intensitatea luminii de încărcare
  • Tip de iluminat
  • Durata iluminării
  • Pigmentarea indicatoarelor

În era iluminării cu LED, culoarea luminii este decisivă, albul rece având cea mai mare intensitate de încărcare.

Criteriile de alegere pentru un indicator de siguranţă: Ştiinţa materialelor

În practică, există diverse modalităţi de a indica prezenţa eventualelor pericole la locul de muncă. Alegerea materialului este în acest caz esenţială pentru a asigura o utilizare de durată şi pentru a preveni deteriorarea indicatorului de siguranţă. Materialul trebuie ales în funcţie de locul de utilizare a indicatorului de siguranţă. Există patru materiale cu proprietăţi diferite. Cu ajutorul acestor informaţii, puteţi alege indicatorul potrivit pentru nevoile dvs.

Indicatoare individuale de siguranţă şi autocolante

La Hoffmann Group, aveţi posibilitatea să realizaţi diverse semne de salvare şi semne de protecţie împotriva incendiilor, care să aibă logoul firmei dvs. sau textul pe care-l consideraţi. Autocolante şi indicatoare pentru interior şi exterior, în culorile preferate şi cu sigla dvs. De asemenea puteţi realiza indicatoare personalizate de parcare şi completări de text în toate limbile. Puteţi găsi aici exact informaţiile de care avem nevoie de la dvs. pentru o producţie individuală.

Avantajele dumneavoastră::

  • Respectarea măsurilor de protecţie pentru angajaţi
  • Scăderea ratei de incidenţă a accidentelor şi, totodată, scăderea costurilor
  • Asigurarea faptului că angajaţi le înţeleg
  • Cea mai bună calitate pentru protecţia angajaţilor şi a persoanelor prezente
  • Ofertă vastă – aprovizionare demnă de încredere
  • Consiliere avizată din partea specialiştilor noştri în EPP.

Norms and standards

Introducerea noii marcări operaţionale privind siguranţa conform ISO 7010 duce la schimbări decisive în spaţiile de lucru.

ISO 7010:

  • Standard internaţional stabilit de Comitetul European.
  • Preluarea normei internaţionale în Europa (DIN EN ISO 7010).
  • Definirea unitară a marcării de siguranţă şi dincolo de graniţele statelor europene individuale.

Marcaje de podea şi marcaje de siguranţă


Benzile adezive pentru marcarea de siguranţă aduc la un loc flexibilitatea, durabilitatea şi eficienţa. Noile marcaje nu trebuie să implice costuri importante în ceea ce priveşte şlefuirea, aplicarea şi acoperirea şi nu trebuie să se usuce. Astfel nu irosiţi timp, bani şi nu trebuie să faceţi niciun compromis.

Flexibilitate

Mediul dvs. de lucru trebuie să se adapteze unor modificări continue? Benzile adezive se pot aplica şi îndepărta rapid şi eficient. Acestea vă pot ajuta la adaptarea la fel de rapidă şi eficientă a mediului dvs. de lucru.

Durabilitate

Benzile adezive sunt disponibile pentru cele mai diverse domenii de utilizare. Vă oferim benzi adezive rezistente, care îndeplinesc exigenţele dvs.

Eficienţă

Marcajele uzate trebuie deseori revopsite. Acest lucru poate duce la timpi morţi îndelungaţi. Procesul poate fi scurtat simţitor cu ajutorul benzilor adezive.

Instrucţiuni pentru aplicarea benzilor de marcare a podelei

  • Înainte de aplicare, este necesar ca podeaua să fie curată şi uscată.
  • Curăţaţi podeaua cu alcool izopropilic şi lăsaţi să se usuce 30 - 60 de minute.
  • Aderenţă optimă la o temperatură de prelucrare între 15-20°C.
  • Efectuaţi testul adeziv cu o bucată scurtă de bandă adezivă.
  • Apăsaţi banda adezivă cu o racletă sau un valţ pentru a asigura o presiune suficientă de contact.
  • Suprapuneri la colţuri deasupra tăieturii pe diagonală sau a marginii.
  • Se poate merge pe banda adezivă după 10 minute, iar după 24 - 48 ore se poate trece cu stivuitorul peste ea.
  • Nu se vor face mişcări de viraj, întoarcere sau de frânare cu stivuitorul pe banda adezivă.

Broşură

Informaţii suplimentare şi produse găsiţi în broşura noastră despre indicatoare de siguranţă şi marcaje de podea

Consultanţă de specialitate

Mai aveţi şi alte întrebări referitoare la indicatoarele de siguranţă sau la marcajele de podea? Consultanţii noştri EPP de specialitate vă ajută.
Către consultanţă

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături