Descriere:
Mobilă și confortabilă: platformă de lucru pliabilă cu acces în trepte și frână centrală.
Scări pivotante cu trepte de 200 mm adâncime pentru o urcare confortabilă și sigură.
Patru roți pivotante pe partea de urcare și două roți fixe pe partea de susținere îl fac foarte rapid și ușor de mutat.
Acționate de ușă - chiar și atunci când sunt asamblate.
Utilizare flexibilă datorită celor trei înălțimi diferite ale platformei cu o singură platformă de lucru.
Balustradă pe ambele părți ale scării de acces și balustrada platformei pentru o siguranță maximă la locul de muncă.
Pliabil pentru transport și depozitare, cu economie de spațiu, datorită cadrului pliabil și treptelor pivotante.
Platformă de lucru cu suprafață mare 1.800 x 600 mm.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3 m
Lățime 0,75 m
Greutate 54 kg
Înălțime inclusiv balustrada max. 1,93 m
Lungime 1,93 m
Dimensiuni, pliată 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Înălțimea platformei 0.42m / 0.72m / 0.99m