Descriere:
Cu aceste discuri garantăm o selecție țintită de cornuri de înaltă performanță, în combinație cu sisteme speciale de legare. În acest fel, asigurăm un utilizare universal pe toate oțelurile din aliaje înalte și HSS. Cu un amestec de corindon sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai mare performanță de tăiere cu discuri ceramice lipite. Performanța mai mare poate fi obținută numai cu instrumente CBN lipite cu rășină, cum ar fi VIB STAR.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 80
- Vs /max: 50 m/s.
- Specificație : 97A802J5AV237 /50
- Dimensiune (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
- Diametru: 400 mm
- Grosime: 50 mm
- Orificiu: 127 mm
- Adecvarea materialului: Oțel, HSS
Avantaj:
- Aplicabil universal
- Împământare răcitor
- Rentabilitate mare
Aplicaţie:
- Pentru utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite