Descriere:
Discurile de rectificat plate pendulare sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru rectificarea brută și fină. Scopul lor este de a obține suprafețe plane sau drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor corpuri abrazive foarte poroase și a unor corindonuri speciale conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o îndepărtare ridicată a materialului. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate se potrivesc în ceea ce privește duritatea și structura, ceea ce duce la rezultate excelente de rectificare.
Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate sunt armonizate în ceea ce privește duritatea și structura, ceea ce duce la rezultate excelente de rectificare.
Caracteristică:
Specificație: 93A46H8AV217
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 350x40x127
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: amestec de oxid de aluminiu alb și oxid de aluminiu roșu
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificații: SD56A 46 II8P VK3 F
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 350 x 40 x 127
Vs / max: 35
Greutate brută: 6,46 kg
Greutate netă: 6,287 kg
Potrivire material: Oțel
Greutate netă: 6,287 kg
Potrivire material: Oțel rapid; HSS; Oțel rapid; Oțel rapid scăzut; Oțel rapid scăzut
Avantaj:
Îmbinare rece la sol
Auto-ascuțire
Durată lungă de viață
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite