Portsculă axială, triplă, pe dreapta 20 mm

Cod articol: 318872 20
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru fixare pătrată 20 mm
Suport PSC 63
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 125 mm
Lungime de strângere L1 95 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 90 mm
Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318872 20
EAN / GTIN 2050001672636
Număr producător PS6.V20.R31.125

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.