Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama 20 mm

Artikl br.: 308585 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat PSC 63 kratko
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 40 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308585 20
EAN / GTIN 4067263002611

Opis

Izvedba:

  • Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
  • Kod pritezanja povećani ⌀ sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
  • Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
  • Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema