Szerszámtartó telibefúróhoz 20 mm

Cikkszám: 308585 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó PSC 63 rövid
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
Külső ⌀ D 40 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308585 20
EAN / GTIN 4067263002611

Leírás

Kivitel:

  • A hernyócsavar helyzete a telibefúró kúpsüllyesztéséhez képest 0,4 mm-rel el van tolva.
  • Meghúzáskor a nagyobb felfekvő ⌀ a felfekvő felületnek feszül.
  • Az ezáltal még jobb megtámasztás nagyobb előtolást tesz lehetővé.
  • Nagy körfutási pontosság a 3 µm-re síkköszörült felfekvő felületnek köszönhetően.
  • RFID/Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

Minden DIN 6595 1. része szerinti szabványosított telibefúró befogásához.

Alkalmazható:

Minden telibefúróhoz hengeres szárral DIN 6595, 1. rész szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok