Įspraustinė skirta grąžto tvirtinimui 20 mm

Prekės Nr.: 308585 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis PSC 63, trumpas
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308585 20
EAN / GTIN 4067263002611

Aprašymas

Modelis:

  • Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
  • Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies ⌀ standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
  • Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
  • Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su cilindriniu tvirtinimo kotu pagal DIN 6595, 1 dalis.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai