Lyhytreikäporien työkalunpidin 20 mm

Tuote nro.: 308585 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin PSC-63 lyhyt
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 70 mm
Ulko-⌀ D 40 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308585 20
EAN / GTIN 4067263002611

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitysruuvin sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuraan nähden.
  • Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan ⌀ kiristyy tukipintaa vasten.
  • Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
  • Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet