Portsculă pentru burghiu, PSC 63 scurt, pentru ⌀ cozii DS: 40mm

Cod articol.: 308585 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ cozii DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Werkzeughalter für Vollbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare CCS06300195; ZYL04001115
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere H5
Diametrul cozii DS 40 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0,015 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 0,005 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 40 mm
Diametru de prindere max. D1 40 mm
Lungime activă A 63 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 85 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Sculă protecție la extragere da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 123 mm
Înălţimea totală H1 85 mm
Lăţime totală B1 85 mm
Standard ISO 26623-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308585 40
EAN / GTIN 4067263002642
Număr producător 308585 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
  • La strângere ⌀ mărit de rezemare este strâns pe suprafaţa de contact.
  • Susţinerea mai bună astfel obţinută permite un avans mai mare.
  • Concentricitate ridicată datorită suprafeţei de contact frontale rectificate cu abatere de 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.