Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 6 mm

Cod articol: 302615 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport BT 40 A = 100
Standard DIN 6359
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302615 6
EAN / GTIN 4250122612933
Număr producător 406.04.06.100.K

Descriere

Execuţie:

Canal de răcire cu închidere cu garnitură inelară.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

şurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături