{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación | |
| Codificación de punto de separación | SKG04005795 | |
| Forma de asiento | Con rosca de apriete y arrastrador | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 0400 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud del mango | 100 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | BT 40 | |
| Con montaje plano | no | |
| Diámetro de sujeción mín. | 6 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 6 mm | |
| Longitud de alcance | 100 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 25 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta | 36 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano | |
| Longitud total | 165,4 mm | |
| Altura total | 25 mm | |
| Anchura total | 25 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Tratamiento de la superficie | pavonado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 302615 6 | |
| EAN / GTIN | 4250122612933 | |
| Número del fabricante | 406.04.06.100.K | |
| Fabricante/responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |