{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04005795 | |
| Formulář záznamu | S utahovacím závitem a unašečem | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 0400 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 100 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| S instalací plánu | ne | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 25 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 36 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 165,4 mm | |
| Celková výška H1 | 25 mm | |
| Celková šířka B1 | 25 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | ADB | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Povrchová úprava | černěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302615 6 | |
| EAN / GTIN | 4250122612933 | |
| Číslo výrobce | 406.04.06.100.K | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |