{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime B | 72 mm | |
⌀ D2 | 11,4 mm | |
Înălţime H | 63 mm | |
Adâncime maximă de prelucrare T | 15 mm | |
Forţa de strângere | 5,5 kN | |
Momentul maxim | 46 Nm | |
Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere |
Cod articol | 370089 100X50 | |
EAN / GTIN | 2050001962126 | |
Număr producător | K1169.50100 |