Menghină pentru piese profilate, L × B1: 50X50mm

Cod articol.: 370089 50X50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

L × B1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanța de strângere 0,5 mm
Adâncime de prelucrare 15 mm
Diametrul găurii 11,4 mm
Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere
Lungime corp de bază 50 mm
Lățime corpuri de bază 50 mm
Cuplu max. 26 Nm
Forță de strângere max. 5,5 kN
Cu alezaj ja
Lăţime totală 72 mm
Înălţimea totală 63 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370089 50X50
EAN / GTIN 2050001962119
Număr producător K1169.50050
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Este posibilă prinderea a 2 piese de prelucrat.
  • Cursă maximă de prindere 0,5 mm.

Material:

Pană de prindere din oţel de îmbunătăţire.

Livrare:

Inclusiv inel de prindere pentru prelucrare.