{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 254 mm | |
Lungime L | 110 mm | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 45 mm | |
Distanţă orificii a | 30 mm | |
Distanţă între găuri L | 30 mm | |
Lăţimea canalului D | 16 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313700 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193687 | |
Număr producător | 1028186 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
72,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
|
|
Distanţă orificii a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Distanţă între găuri L | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lăţime B | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Lungime L | 110 mm | 125 mm | 110 mm |
Lăţimea canalului D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | Universale de forţă şi bacuri Schunk | Universale de forţă şi bacuri Schunk |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |