Set di 3 morsetti teneri 254

Codice art.: 313700 254
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 254 mm
Lunghezza L 110 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 45 mm
Distanza fori a 30 mm
Distanza fori b 30 mm
Larghezza cava D 16 mm
Per filettatura DIN 912 M12
Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313700 254
EAN / GTIN 4019208193687
Codice del produttore 1028186

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura e dentatura fresate di precisione, esecuzione brunita.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.