Överbackar, sats, 3 delar 254

Art-nr: 313700 254
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 254 mm
längd L 110 mm
bredd B 50 mm
höjd H 45 mm
Hålavstånd a 30 mm
Hålavstånd b 30 mm
spårbredd D 16 mm
för gänga DIN 912 M12
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313700 254
EAN/GTIN 4019208193687
Tillverkarens nummer 1028186

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, brunerade.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.