Aufsatzbacken-Set 3-teilig 254

Artikel-Nr.: 313700 254
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 254 mm
Länge L 110 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 45 mm
Bohrungsabstand a 30 mm
Bohrungsabstand b 30 mm
Nutenbreite D 16 mm
für Gewinde DIN 912 M12
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313700 254
EAN / GTIN 4019208193687
Herstellernummer 1028186

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung, brüniert.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.