{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6313K | |
Lăţimea canalului a | 12 mm | |
Înălţimea de strângere h | 0 mm - 35 mm | |
Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 | Ref. 1212100 | |
Lungime L | 88 mm | |
Lăţime B | 38 mm | |
Tip produs | Gheară de strângere |
Cod articol | 370665 12 | |
EAN / GTIN | 4020772077143 | |
Număr producător | 77149 |