Contrasuport Cod 376740, Tip: 1

Cod articol: 376750 1
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6847G
Distanţa dintre găuri e 19 mm
Distanţa dintre găuri f 26 mm - 30 mm
⌀ găurii d 5,4 mm
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c 35 mm - 42 mm
Forţa de fixare P (cursă) 2.000 N
Lungimea totală L 31 mm
Înălţimea totală H 34,5 mm
Lăţimea totală 40 mm
Tip produs Contrasuport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376750 1
EAN / GTIN 4020772094621
Număr producător 94623

Descriere

Adaptat pentru:

Dispozitiv de strângere cu articulaţie Cod 376740