{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6847G | |
Distanţa dintre găuri e | 29 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ găurii d | 11,2 mm | |
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c | 58 mm - 73 mm | |
Forţa de fixare P (cursă) | 5.000 N | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
Înălţimea totală H | 69 mm | |
Lăţimea totală | 85 mm | |
Tip produs | Contrasuport |
Cod articol | 376750 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094669 | |
Număr producător | 94664 |