Dispozitiv de demagnetizat cu plăci, Lungimea zonei polare: 250mm

Cod articol: 380861 250
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea zonei polare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea zonei polare 250 mm
Lăţimea zonei polare 150 mm
Lăţime 180 mm
Înălţime 87 mm
Adâncimea de pătrundere 50 mm
Putere absorbită 920 W
Greutate 11 kg
Clasă de eficienţă la demagnetizare (DMC) ++
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Clasa de protecţie IP 20
Durată pornire 100 %
Tip produs Dispozitive de demagnetizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380861 250
EAN / GTIN 2050001717641
Număr producător 890.02-250

Descriere

Execuţie:

  • Alimentare cu curent 230 V / 50 Hz, clasă de protecţie IP 20, consum de curent maxim 920 VA.
  • Durată de pornire 100 %.

Aplicaţie:

Dispozitivele de demagnetizare sunt recomandate pentru utilizarea în birourile / punctele de control, ateliere şi liniile de finisare. În cadrul acestor utilizări, dispozitivele se disting printr-un efect puternic de demagnetizare a inelelor de rezemare, poansoanelor, matriţelor şi altor scule.