Micrometru de exterior 100-125 mm

Cod articol: 420410 100-125

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 89,00 € /buc.
  • 46,25 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 100 mm - 125 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
Eroare de toleranţă 6 µm
⌀ pivot 6,5 mm
⌀ tamburului micrometric 17,5 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420410 100-125
EAN / GTIN 4059192003685
Număr producător 4134004

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă şi izolaţie pentru protecţia mâinii. Cu linii de gradaţie şi cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături