{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
| Eroare de toleranţă | 5 µm | |
| ⌀ pivot | 6,5 mm | |
| ⌀ tamburului micrometric | 17,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Protecţie izolatoare pentru mâini | da | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 420410 50-75 | |
| EAN / GTIN | 4059192003661 | |
| Număr producător | 4134002 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |