{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ braţ transversal D1 | 12 mm | |
Lungime braţ transversal L1 | 185 mm | |
⌀ coloane D2 | 14 mm | |
Înălţimea coloanei L2 | 203 mm | |
Racord filetat | Filet exterior M8 | |
Forţă de atracţie | 800 N | |
Bază magnetică lungime | 60 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441190 N1 | |
EAN / GTIN | 7290005394287 |