{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Brațele se pot mișca liber | nu | |
| Diametru braț coloană D2 | 16 mm | |
| ⌀ braţ transversal D1 | 16 mm | |
| Lungimea brațului coloanei | 260 mm | |
| Lungimea brațului transversal | 225 mm | |
| Racord | Tijă de prindere; filet | |
| Dimensiune filet conectare, filet | M8 | |
| Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii | 6 mm; 8 mm; 9,525 mm | |
| Conector de aliniere, filet | Median | |
| Conector de aliniere, Tijă de prindere | Lateral | |
| Picior magnetic | da | |
| Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
| Bază magnetică lungime | 75 mm | |
| Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
| Forţă de atracţie | 1.000 N | |
| Lungime de tragere min. | 26 cm | |
| Lungime de tragere max. | 26 cm | |
| Material | Fontă | |
| Generare forță de strângere | mecanic | |
| Tip trepied | Stativ tip coloană | |
| Tip produs | Stativ de măsurare |
| Cod articol | 441190 N2 | |
| EAN / GTIN | 7290005395055 | |
| Număr producător | PH6600 |