{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Intervalul treptelor de perforare | 4 mm - 20 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Denumirea producătorului | 843 | |
Lungimea totală | 67 mm | |
Lungimea cozii | 20 mm | |
Înălţimea treptelor | 4 mm | |
Număr de trepte de găurire | 9 | |
Pasul filetului | 2 mm | |
Grosime maximă tablă | 4 mm | |
Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
Tip produs | Bit pentru burghiu în trepte |
Cod articol | 676305 4-20 | |
EAN / GTIN | 4013288119155 | |
Număr producător | 05104672001 |