Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie cu acumulator, model BSB18CBL-0, motor fără perii, 18V, fără acumulatori

Cod articol: 4935451082
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935451082
EAN / GTIN 4002395811083
Număr producător 4935451082
L-Număr L01780 38

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție fără perii de 18 V fără fir
  • Extrem de manevrabil: doar 151 mm lungime fără mandrină de găurit / 193 mm cu mandrină de găurit
  • Max. Cuplu: 60 Nm (cu baterie de 2,0 Ah) / 75 Nm (cu baterie de 4,0 Ah)
  • Cutie de viteze cu 2 trepte: 0-550 min-1 / 0-2.100 min-1
  • Burghie de până la 25 mm pot rămâne în suportul hexagonal de ¼″ atunci când mandrina de găurit este atașată
  • Mandrină detașabilă cu schimbare rapidă de 13 mm
  • Reglarea cuplului în 21 de trepte + treapta de găurire
  • Electronică cu control al vitezei și treaptă de găurire cu impact pentru găurirea în piatră
  • Rotație dreapta/stânga pentru găurire și înșurubare
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Mâner cu prindere moale
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Tehnologie de acumulator PRO Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durată de viață maximă a bateriei și a sculei