{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | AGV24-230GEProTector | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 2.400 W | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 2,7 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 230 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 68 mm | |
Greutate | 5,5 kg | |
Pornire lină | da | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Particularitate | Stabilizatorul automat | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077161 AGV24-230 | |
EAN / GTIN | 4002395234226 | |
Număr producător | 4933402330 |