{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | MH5 | |
Putere absorbită | 2.200 W | |
Temperatura aerului | 50 °C - 500 °C | |
Debit volumetric aer | 300 l/min | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Greutate | 660 g | |
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Tip produs | Aparat de suflat aer cald |
Cod articol | 078323 063993 | |
EAN / GTIN | 4007841063993 | |
Număr producător | 063993 |