Încărcător, Tip: ASC145

Cod articol.: 078328 ASC145
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CAS
Denumirea producătorului CAS
Tip produs Încărcător
Interval de tensiune min. 12 V
Interval de tensiune max. 36 V

Identificare și clasificare

Cod articol 078328 ASC145
EAN / GTIN 4007841068349
Număr producător 068349
Producător/responsabil Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Un acumulator şi un încărcător pentru toate. Pentru încărcarea tuturor seturilor de acumulatori ale partenerului CAS „Cordless Alliance System”.
Încărcător rapid ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED”.