{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 10 Nm | |
Izolaţie electrică | VDE 1000 V | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 275 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 10 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,2 Nm | |
Greutate | 590 g | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 208 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657556 10 | |
EAN / GTIN | 4000896235421 | |
Număr producător | 5108KV |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică complet izolată cu pătrat de strângere, Momentul maxim: 10Nm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
462,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
180,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 275 mm | 155 mm | 139 mm |
Greutate | 590 g | 190 g | 170 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare | de declanşare |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |