{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,4 mm | |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC) | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | luciu metalic | |
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
Cu arc deschidere comutabil | nu | |
Tip produs | Cleşte de tăiere |
Cod articol | 723400 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166241 | |
Număr producător | 723400 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, şlefuit, Lungimea totală: 160mm
La cerere
În stoc
1.036 livrabil imediat
16,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat
24,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 160 mm | 160 mm |
Mâner | îmbrăcat în plastic | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene |
Cu arc deschidere comutabil | nu | nu |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | 2,5 mm |
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de | 2 mm | 2 mm |
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 3,4 mm | 3,4 mm |