{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu putere mare de tăiere laterală | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Nein | |
| Cu arc deschidere | Nein | |
| Model mâner | Mâner din 1 component | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Mâner prezent | Da | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Lungimea totală | 180 mm |
| Cod articol | 723400 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197166258 | |
| Număr producător | 723400 180 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |