Suport de scule/instrument de slăbire c.f. 9x12 mm l.382,5 mm

Cod articol: 18200001
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 18200001
EAN / GTIN 4018754013692
Număr producător 18200001
L-Număr L60010 103

Descriere

Descriere:

  • Pentru montarea sculelor plug-in pentru chei dinamometrice (fără funcție de cuplu)

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 382,5 mm
  • Mărime hexagonală de acționare [pătrat interior]: 9 x 12 mm
  • Greutate: 490 g