Set de biţi de şurubelniţă hexagonali acoperiţi cu strat TiN, pătrat 1/2 inch 9 buc.

Cod articol: 639406
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 5-17

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 5-17 mm
Lungime 185 mm
Lăţime 153 mm
Înălţime 52 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639406
EAN / GTIN 4000896193530
Număr producător 986/9N

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicate. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M6 − M24.

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, cu strat de acoperire TiN.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă: 9 buc. Cod 643233 Ref. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Păstrare în: Smartcase cu funcţie de montare

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb