Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 10mm

Cod articol.: 643233 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Bit de şurubelniţă
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L
60 mm
Material
oţel crom-vanadiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne
10 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne
23 mm
Suprafaţă
Strat de acoperire TiN; cromat
Standard
DIN 7422
Set/ garnitură
nu
Acţionare
Locaş pătrat
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643233 10
EAN / GTIN 4000896046874
Număr producător 986-10
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicată. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înşurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, custrat de acoperire TiN.