Descriere:
Testat în unitate
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Lanse mari pentru tăiere ușoară
Pentru materiale rotunde și plate
Borduri de tăiere extra lungi
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritatea marginilor de tăiere 62 - 64 HRC
Pentru toate firele, de asemenea, sârmă de pian, 1,6 mm
Suprafețe de prindere zimțate
Întrerupere inserată
Performanță ridicată de tăiere cu un efort garantat cu 35% mai mic
Braț izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: Izolație instrument de verificare cu 2 ori
GEDORE oțel special călit și temperat, forjat, călit în ulei și temperat, cromat
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 40 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 27,0 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 12,0 mm
- Material: Oțel călit
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da