Compresor pentru inele de piston

Cod articol: 794-01
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 794-01
EAN / GTIN 4000896031597
Număr producător 794-01
L-Număr L60140 560

Descriere

Descriere:

  • Cu cheie de tensionare
  • Reglare fără trepte
  • Bandă elastică din oţel foarte rezistentă
  • Arcul de siguranță împiedică deschiderea accidentală
  • Made in Germany
  • Diametru (min-max): 40 – 75 mm
  • Greutate netă (kg): 0.12 kg