Držák pístních kroužků

Artiklové číslo: 794-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 794-01
EAN / GTIN 4000896031597
Číslo výrobce 794-01
L-číslo L60140 560
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S upínacím klíčem
  • Plynulé nastavení
  • Vysokopevnostní pružinová pásová ocel
  • Bezpečnostní pružina zabrání nechtěnému vyskočení
  • Made In Germany
  • Průměr (min.–max.): 40 – 75 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg