Collier à segments

Réf.: 794-01
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pinces-étaux de montage

Identification et classification

Référence article 794-01
EAN / GTIN 4000896031597
Réf. fabricant 794-01
Article hors catalogue L60140 560
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec clé de tension
  • Réglage sans à-coups
  • Feuillard en acier pour ressorts
  • Le ressort de sécurité empêche tout saut accidentel
  • Made In Germany
  • Diamètre (min.-max.): 40 – 75 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg