• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenring-Spannband ∙ 40 – 75 mm

Artikel-Nr.: 794-01
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
Produktart Klemmzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 794-01
EAN / GTIN 4000896031597
Herstellernummer 794-01
L-Nummer L60140 560
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Spannschlüssel
  • Stufenlose Einstellung
  • Hochfester Federbandstahl
  • Sicherheits Feder verhindert ungewolltes Aufspringen
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 40 – 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg