Cinta de sujeción de segmentos de pistón

Número de artículo: 794-01
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 794-01
EAN / GTIN 4000896031597
Número del fabricante 794-01
Número L L60140 560
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Con llave de apriete
  • Ajuste sin escalas
  • Acero de fleje elástico de gran resistencia
  • El muelle de seguridad impide que salte
  • Made In Germany
  • Diámetro (mín./máx.): 40 – 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg