Execuţie:
Pietrele de şlefuire LUKAS (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit LUKAS sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Pietre de şlefuire SiC cu liant ceramic, granulaţie 80 (fină), cu efect mare de autoascuţire şi structură cu pori deschişi pentru o evacuare mai eficientă a aşchiilor. ⌀ cozii 6 mm, lungimea cozii 40 mm.
Aplicaţie:
Pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu şi a materialelor moi (metale neferoase). Viteză de aşchiere recomandată 25 − 40 m/s.