Tarod de maşină din carbură, neacoperită, M: M3

Cod articol: 131140 M3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 9 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 131140 M3
EAN / GTIN 4045197068750
Număr producător 131140 M3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
28
Oţel < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GRP, CRP
N
10
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).
Versiune din carbură.

Avantaj:

Foarte stabil, autoghidare optimă.