Pereche de mănuşi MASTER CUT B OIL, Mărimea mănuşilor: 6

Cod articol: 094417 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,98 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    9,15 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER CUT
Proprietate a mănușilor Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
Tehnologie de tricotat 18G
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Material de suport HPPE
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Culoarea gri / negru
Mărimea mănuşilor 6
Lungime 250 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094417 6
EAN / GTIN 4062406273514
Număr producător 094417 6

Descriere

Execuţie:

Mulate pe mâini şi extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt recomandate pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Datorită stratului de nitril 3/4 care acoperă până la articulaţia degetelor, sunt recomandate îndeosebi şi în medii umede sau uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei şi a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulaţia policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.
GARANT MASTER CUT B OIL. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor extrem de flexbilă, cu nivel de protecţie B la tăiere, Ideală pentru medii de lucru uleioase, unde există pericol mediu de tăiere, cum ar fi la maşinile de aşchiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.